CEJN

Serie 913 Spritzpistolen für Wasser, Edelstahl / Messing

Beschreibung
Die Spritzpistolen der Serie 913 sind das ideale Zubehör für unsere Washdown-Aufroller

Spritzpistolen im klassischen Design, geeignet für heißes Wasser bis 60°C (140°F) und einen Arbeitsdruck von bis zu 24 bar (348 PSI). Geeignet für Reinigungsanwendungen. Erhältlich in Messing oder Edelstahl.

Material Strömungskanal
• Edelstahl oder Messing

Varianten
• Erhältlich mit fixiertem oder beweglichem Einlass

Anschlussmasse
• G 1/2" IG

Betriebsdaten
• Geeignet für Wasser bis max. 60°C
• Arbeitsdruck bis zu 24 bar (348 psi)
Image 1
4 of Serie 913 Spritzpistolen für Wasser, Edelstahl / Messing
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt