CEJN

CEJN Serie 913 Spritzpistole, beweglicher Einlass, G1/2" IG, CuZn

  • ERIKS:14918330
Image 1
Beschreibung
Die Spritzpistolen der Serie 913 sind das ideale Zubehör für unsere Washdown-Aufroller

Spritzpistolen im klassischen Design, geeignet für heißes Wasser bis 60°C (140°F) und einen Arbeitsdruck von bis zu 24 bar (348 PSI). Geeignet für Reinigungsanwendungen. Erhältlich in Messing oder Edelstahl.

Material Strömungskanal
• Edelstahl oder Messing

Varianten
• Erhältlich mit fixiertem oder beweglichem Einlass

Anschlussmasse
• G 1/2" IG

Betriebsdaten
• Geeignet für Wasser bis max. 60°C
• Arbeitsdruck bis zu 24 bar (348 psi)
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 131.90

-

5+

CHF 118.70

10.01%

8+

CHF 116.35

11.79%

12+

CHF 114.00

13.57%

18+

CHF 111.75

15.28%

27+

CHF 109.55

16.94%

41+

CHF 107.35

18.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN