CEJN

CEJN Serie 913 Spritzpistole, beweglicher Einlass, G1/2" IG,AISI316

  • ERIKS:14918332
Image 1
Beschreibung
Die Spritzpistolen der Serie 913 sind das ideale Zubehör für unsere Washdown-Aufroller

Spritzpistolen im klassischen Design, geeignet für heißes Wasser bis 60°C (140°F) und einen Arbeitsdruck von bis zu 24 bar (348 PSI). Geeignet für Reinigungsanwendungen. Erhältlich in Messing oder Edelstahl.

Material Strömungskanal
• Edelstahl oder Messing

Varianten
• Erhältlich mit fixiertem oder beweglichem Einlass

Anschlussmasse
• G 1/2" IG

Betriebsdaten
• Geeignet für Wasser bis max. 60°C
• Arbeitsdruck bis zu 24 bar (348 psi)
Zur Liste hinzufügen

CHF 400.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 433.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 400.80

-

5+

CHF 360.70

10.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN