CEJN

CEJN PUR-Spiralschlauch funkenresistent Ø6.5mm/6m

  • ERIKS:14888192
Image 1
Spiralschlauch inkl. Sicherheitskupplung und Nippel. SUVA empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.42inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 135.45

-

5+

CHF 128.65

5.02%

10+

CHF 124.65

7.97%

20+

CHF 121.85

10.04%

30+

CHF 119.40

11.85%

45+

CHF 117.05

13.58%

68+

CHF 114.75

15.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
958
Material Schlauch
PUR
Außendurchmesser
10 mm
Innendurchmesser
6.5 mm
Farbe
Grün
Max. Arbeitslänge
6 m
Mit Kupplungen
Ja
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar