Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Spiralschlauch aus PUR funkenr...
Spiralschlauch aus PUR funkenresistent
Spiralschlauch inkl. Sicherheitskupplung und Nippel. SUVA empfohlen.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Außendurchmesser [mm]
10
1
Innendurchmesser [mm]
6.5
1
Farbe
Grün
1
Max. Arbeitslänge [m]
Max. Betriebsdruck bei 20 °C [bar]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Spiralschlauch aus PUR funkenresistent
Produkt
Außendurchmesser [mm]
Innendurchmesser [mm]
Farbe
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Außendurchmesser [mm]
Innendurchmesser [mm]
Farbe
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
PUR-Spiralschlauch funkenresistent Ø6.5mm/6m
10
6.5
Grün
CHF 135.45
/
stück
Anmelden