CEJN

CEJN PUR-Spiralschlauch 19-958-9658M Ø6.5mm/6m

  • ERIKS:14897420
Image 1
Konfektioniert im SET, einseitig mit Stecknippel 300, anderseitig mit Sicherheitskupplung und Sicherheitsblaspistole, Star-Tip 208, suvaPro certification.
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.07inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 147.15

-

5+

CHF 139.85

4.96%

10+

CHF 135.45

7.95%

20+

CHF 132.45

9.99%

30+

CHF 129.80

11.79%

45+

CHF 127.25

13.52%

68+

CHF 124.70

15.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
958
Material Schlauch
PUR
Außendurchmesser
10 mm
Innendurchmesser
6.5 mm
Farbe
Blau
Max. Arbeitslänge
6 m
Mit Kupplungen
Ja
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar