Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Polyurethan-Spiralschlauchsatz...
Polyurethan-Spiralschlauchsatz mit Blaspistol
Konfektioniert im SET, einseitig mit Stecknippel 300, anderseitig mit Sicherheitskupplung und Sicherheitsblaspistole, Star-Tip 208, suvaPro certification.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Außendurchmesser [mm]
10
1
Innendurchmesser [mm]
6.5
1
Farbe
Blau
1
Max. Arbeitslänge [m]
Max. Betriebsdruck bei 20 °C [bar]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Polyurethan-Spiralschlauchsatz mit Blaspistol
Produkt
Außendurchmesser [mm]
Innendurchmesser [mm]
Farbe
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Außendurchmesser [mm]
Innendurchmesser [mm]
Farbe
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
PUR-Spiralschlauch 19-958-9658M Ø6.5mm/6m
10
6.5
Blau
CHF 147.15
/
stück
Anmelden