CHF 24.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.48inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.50 | - |
10+ | CHF 19.70 | 19.59% |
20+ | CHF 18.60 | 24.08% |
40+ | CHF 17.70 | 27.76% |
60+ | CHF 17.30 | 29.39% |
90+ | CHF 16.90 | 31.02% |
135+ | CHF 16.60 | 32.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 467 |
Typ | 467 |
Material | Messing, vernickelt |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Material Dichtung | NBR |
Schlauch Innen-Ø (DN) | 6 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
CHF 74.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.10inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 84.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.24inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.30inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.30inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026