Eriks
CEJN

CEJN NON-DRIP Schnellverschlusskupplung, Messing vernickelt Kuppelglied Serie 467 Kupplung ohne Ventil 3/8''

  • ERIKS:12130443
  • Hersteller:10 467 0200
Image 1
Schnellkupplungen von Cejn bestechen einerseits durch den modularen Aufbau, was eine grosse Anzahl an Konfigurationen zulässt, andererseits gewährleistet die tropffreie Ausführung ein praktisch leckagefreies Arbeiten und verhindert Verschmutzungen und Lufteinflüsse beim Kuppeln. Das System wird in vier verschiedene Sicherheitsstufen angeboten

Produkteigenschaften
  • Stufe 1 , Standard: Basiskupplungen- und Nippel
  • Stufe 2 , Farbcodierung: Basiskupplungen- und Nippel mit Farbring zur Identifikation
  • Stufe 3 , mechanische Codierung: Standardkupplungen können mit codierten Nippeln gekuppelt werden und umgekehrt
  • Stufe 4 , Sicherheitscodierung: Nur mit identischer Codierung kuppelbar
Anwendungshinweis
Farbringe sind nur bis +125°C temperaturbeständig.

Bestellhinweis
Die Kupplungen aller Sicherheitsstufen werden mit Sicherungsring angeboten, welcher das Risiko des unbeabsichtigten Lösens eliminiert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.10inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 74.10

-

10+

CHF 59.20

20.11%

20+

CHF 56.30

24.02%

40+

CHF 53.30

28.07%

60+

CHF 52.20

29.55%

90+

CHF 51.20

30.90%

135+

CHF 50.20

32.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
467
Typ
467
Material
Messing, vernickelt
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Anschlussarmatur
Weiblich
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Material Dichtung
NBR
Schlauch Innen-Ø (DN)
6 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Ersatzteile & Zubehör

CHF 24.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.48inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 55.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.00inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

CEJN Staubschutzabdeckung Serie 467 zu Kupplung 3/8"

  • ERIKS:12130445
  • Manufacturer:10 467 1000

CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.30inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

CEJN Staubschutzabdeckung Serie 467 zu Nippel 3/8"

  • ERIKS:12130446
  • Manufacturer:10 467 1050

CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.30inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026