Eriks
CEJN

CEJN NON-DRIP Schnellverschlusskupplung, Edelstahl AISI 316 Stecker Serie 677 Nippel ohne Ventil 3/4''

  • ERIKS:12130504
  • Hersteller:10 677 5210
Image 1
Schnellkupplungen von Cejn bestechen einerseits durch den modularen Aufbau, was eine grosse Anzahl an Konfigurationen zulässt, andererseits gewährleistet die tropffreie Ausführung ein praktisch leckagefreies Arbeiten und verhindert Verschmutzungen und Lufteinflüsse beim Kuppeln. Das System wird in vier verschiedene Sicherheitsstufen angeboten

Produkteigenschaften
  • Stufe 1, Standard: Basiskupplungen- und Nippel
  • Stufe 2, Farbcodierung: Basiskupplungen- und Nippel mit Farbring zur Identifikation
  • Stufe 3, mechanische Codierung: Standardkupplungen können mit codierten Nippeln gekuppelt werden und umgekehrt
  • Stufe 4, Sicherheitscodierung: Nur mit identischer Codierung kuppelbar
Anwendungshinweis
Farbringe sind nur bis +125°C temperaturbeständig.

Bestellhinweis
Die Kupplungen aller Sicherheitsstufen werden mit Sicherungsring angeboten, welcher das Risiko des unbeabsichtigten Lösens eliminiert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 143.50

-

10+

CHF 115.00

19.86%

20+

CHF 109.00

24.04%

40+

CHF 103.50

27.87%

60+

CHF 101.50

29.27%

90+

CHF 99.10

30.94%

135+

CHF 97.10

32.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
677
Typ
677
Material
Edelstahl
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Material Dichtung
FPM
Schlauch Innen-Ø (DN)
14 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Ersatzteile & Zubehör

CHF 552.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 596.71inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 419.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 452.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026