CHF 419.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 452.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 419.00 | - |
10+ | CHF 335.50 | 19.93% |
20+ | CHF 318.50 | 23.99% |
40+ | CHF 302.00 | 27.92% |
60+ | CHF 296.00 | 29.36% |
90+ | CHF 290.00 | 30.79% |
135+ | CHF 284.00 | 32.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 677 |
Typ | 667 |
Material | Edelstahl |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Material Dichtung | FPM |
Schlauch Innen-Ø (DN) | 14 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
CHF 143.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 155.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 276.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 298.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026