CHF 196.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 211.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 196.00 | - |
10+ | CHF 157.00 | 19.90% |
20+ | CHF 149.00 | 23.98% |
40+ | CHF 141.50 | 27.81% |
60+ | CHF 138.50 | 29.34% |
90+ | CHF 135.50 | 30.87% |
135+ | CHF 133.00 | 32.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 577 |
Typ | 577 |
Material | Edelstahl |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Material Dichtung | FPM |
Schlauch Innen-Ø (DN) | 9 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
CHF 291.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 314.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 218.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 235.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026