Eriks
CEJN

CEJN NON-DRIP Schnellverschlusskupplung, Edelstahl AISI 316 Kuppelglied Serie 577 Kupplung ohne Ventil 1/2''

  • ERIKS:12130469
  • Hersteller:10 577 0210
Image 1
Schnellkupplungen von Cejn bestechen einerseits durch den modularen Aufbau, was eine grosse Anzahl an Konfigurationen zulässt, andererseits gewährleistet die tropffreie Ausführung ein praktisch leckagefreies Arbeiten und verhindert Verschmutzungen und Lufteinflüsse beim Kuppeln. Das System wird in vier verschiedene Sicherheitsstufen angeboten

Produkteigenschaften
  • Stufe 1, Standard: Basiskupplungen- und Nippel
  • Stufe 2, Farbcodierung: Basiskupplungen- und Nippel mit Farbring zur Identifikation
  • Stufe 3, mechanische Codierung: Standardkupplungen können mit codierten Nippeln gekuppelt werden und umgekehrt
  • Stufe 4, Sicherheitscodierung: Nur mit identischer Codierung kuppelbar
Anwendungshinweis
Farbringe sind nur bis +125°C temperaturbeständig.

Bestellhinweis
Die Kupplungen aller Sicherheitsstufen werden mit Sicherungsring angeboten, welcher das Risiko des unbeabsichtigten Lösens eliminiert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 218.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 235.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 218.00

-

10+

CHF 174.50

19.95%

20+

CHF 165.50

24.08%

40+

CHF 157.00

27.98%

60+

CHF 154.00

29.36%

90+

CHF 151.00

30.73%

135+

CHF 148.00

32.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
577
Typ
577
Material
Edelstahl
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Anschlussarmatur
Weiblich
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Material Dichtung
FPM
Schlauch Innen-Ø (DN)
9 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Ersatzteile & Zubehör

CHF 102.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

CHF 196.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 211.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026