Eriks
CEJN

CEJN NON-DRIP Schnellverschlusskupplung, Edelstahl AISI 316 Stecker Serie 477 Nippel mit Ventil 3/8''

  • ERIKS:12130459
  • Hersteller:10 477 6210
Image 1
Schnellkupplungen von Cejn bestechen einerseits durch den modularen Aufbau, was eine grosse Anzahl an Konfigurationen zulässt, andererseits gewährleistet die tropffreie Ausführung ein praktisch leckagefreies Arbeiten und verhindert Verschmutzungen und Lufteinflüsse beim Kuppeln. Das System wird in vier verschiedene Sicherheitsstufen angeboten

Produkteigenschaften
  • Stufe 1, Standard: Basiskupplungen- und Nippel
  • Stufe 2, Farbcodierung: Basiskupplungen- und Nippel mit Farbring zur Identifikation
  • Stufe 3, mechanische Codierung: Standardkupplungen können mit codierten Nippeln gekuppelt werden und umgekehrt
  • Stufe 4, Sicherheitscodierung: Nur mit identischer Codierung kuppelbar
Anwendungshinweis
Farbringe sind nur bis +125°C temperaturbeständig.

Bestellhinweis
Die Kupplungen aller Sicherheitsstufen werden mit Sicherungsring angeboten, welcher das Risiko des unbeabsichtigten Lösens eliminiert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 175.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 175.50

-

10+

CHF 140.50

19.94%

20+

CHF 133.50

23.93%

40+

CHF 126.50

27.92%

60+

CHF 124.00

29.34%

90+

CHF 121.50

30.77%

135+

CHF 119.00

32.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
477
Typ
477
Material
Edelstahl
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Material Dichtung
FPM
Schlauch Innen-Ø (DN)
6 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Ersatzteile & Zubehör

CHF 191.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 207.01inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 258.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 279.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026