CHF 191.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 207.01inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 191.50 | - |
10+ | CHF 153.00 | 20.10% |
20+ | CHF 145.50 | 24.02% |
40+ | CHF 138.00 | 27.94% |
60+ | CHF 135.00 | 29.50% |
90+ | CHF 132.50 | 30.81% |
135+ | CHF 130.00 | 32.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 477 |
Typ | 477 |
Material | Edelstahl |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Material Dichtung | FPM |
Schlauch Innen-Ø (DN) | 6 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
CHF 175.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 189.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026