CHF 81.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.56inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.00 | - |
10+ | CHF 64.80 | 20.00% |
20+ | CHF 61.60 | 23.95% |
40+ | CHF 58.40 | 27.90% |
60+ | CHF 57.20 | 29.38% |
90+ | CHF 56.10 | 30.74% |
135+ | CHF 55.00 | 32.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 277 |
Typ | 277 |
Material | Edelstahl |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Material Dichtung | FPM |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
CHF 224.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 242.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026