Eriks
CEJN

CEJN NON-DRIP Schnellverschlusskupplung, Edelstahl AISI 316 Kuppelglied Serie 277 Kupplung mit Ventil 1/4''

  • ERIKS:12091902
  • Hersteller:10 277 1210
Image 1
Schnellkupplungen von Cejn bestechen einerseits durch den modularen Aufbau, was eine grosse Anzahl an Konfigurationen zulässt, andererseits gewährleistet die tropffreie Ausführung ein praktisch leckagefreies Arbeiten und verhindert Verschmutzungen und Lufteinflüsse beim Kuppeln. Das System wird in vier verschiedene Sicherheitsstufen angeboten

Produkteigenschaften
  • Stufe 1, Standard: Basiskupplungen- und Nippel
  • Stufe 2, Farbcodierung: Basiskupplungen- und Nippel mit Farbring zur Identifikation
  • Stufe 3, mechanische Codierung: Standardkupplungen können mit codierten Nippeln gekuppelt werden und umgekehrt
  • Stufe 4, Sicherheitscodierung: Nur mit identischer Codierung kuppelbar
Anwendungshinweis
Farbringe sind nur bis +125°C temperaturbeständig.

Bestellhinweis
Die Kupplungen aller Sicherheitsstufen werden mit Sicherungsring angeboten, welcher das Risiko des unbeabsichtigten Lösens eliminiert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 224.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 242.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 224.00

-

10+

CHF 195.00

12.95%

20+

CHF 184.50

17.63%

40+

CHF 175.00

21.88%

60+

CHF 171.50

23.44%

90+

CHF 168.00

25.00%

135+

CHF 164.50

26.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
277
Typ
277
Material
Edelstahl
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Anschlussarmatur
Weiblich
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Material Dichtung
FPM
Max. Betriebsdruck
20 bar
Ersatzteile & Zubehör

CHF 81.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.56inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 150.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.15inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026