Eriks
CEJN

CEJN Nippel Stream-Line 6.5x10.0mm

  • ERIKS:14905187
Image 1
Die Kupplung der eSafe Serie 320 ist eine leicht zu bedienende Hochleistungskupplung mit langer Standzeit. Dabei handelt es sich um eine mit einer Hand zu bedienende Sicherheitskupplung, die vor dem Entkuppeln den Druck ablässt, so dass die Gefahr eines Schlauchrückschlags entfällt. Die Aussengewinde an Kupplung und Nippel sind werksseitig mit einer Gewindedichtung versehen. Die Kupplungen haben eine kleinere Aussenabmessung als vergleichbare Ausführungen. Der vollautomatische Ablauf vereinfacht die Bedienung.

Austauschbar mit: Parker Rectus 25/26, Parker Tema 1600/1625, Prevost ESC07/ERC07/ESI07/ISC08, Oetiker SC C, Hansen Auto-Flo 24.

Produkteigenschaften
  • Sicherheit durch Druckentlastung
  • Extrem hohe Durchflusskapazität
  • Robust und langlebig
  • Die eSafe Ausführung entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983. Nach Eurostandard, 7.4 mm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.73inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.70

-

5+

CHF 12.45

1.97%

8+

CHF 12.20

3.94%

12+

CHF 11.95

5.91%

18+

CHF 11.70

7.87%

27+

CHF 11.40

10.24%

41+

CHF 11.20

11.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
320
Typ
320
Material
Stahl, verzinkt
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
M 6.5x10
Schlauch Innen-Ø (DN)
7.6 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi