CEJN

CEJN Multi-Link Einheit mit 4 Sicherheits-Kupplungen, eSafe Serie 320

  • ERIKS:14905348
Image 1
Mit Mehrfachausgängen bietet eSafe Multi-Link der Serie 320 sowohl flexibilität als auch hohe Leistung. Lieferbar in Geräten mit 1 bis 5 Auslassegmente. Die Geräte lassen sich einfach zu größeren Ausgangsgeräten zusammenschließen. In Verbindung mit dem Polyurethanschlauch von CEJN und FRL-Geräten lassen sich sichere und flexible leistungsstarke Luftverteileranlagen herstellen. eSafe Multi-Link bietet Standardfunktionen: Einhandbedienung, hoher Durchfluss und lange Standzeiten.

Produkteigenschaften
  • Kompakte, mehrfach belüftete Sicherheitsausgänge
  • Fertiggeräte, keine Montage notwendig
  • Ausgänge bis zu 180° einstellbar
  • eSafe entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983
Zur Liste hinzufügen

CHF 231.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 250.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 231.35

-

5+

CHF 226.70

2.01%

8+

CHF 222.15

3.98%

12+

CHF 217.80

5.86%

18+

CHF 213.40

7.76%

27+

CHF 209.10

9.62%

41+

CHF 204.95

11.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
320
Form
Kupplung (female)
Material
Stahl, verzinkt