CEJN

Sicherheitskupplung eSafe Multi-Link Serie 320

Mit Mehrfachausgängen bietet eSafe Multi-Link der Serie 320 sowohl flexibilität als auch hohe Leistung. Lieferbar in Geräten mit 1 bis 5 Auslassegmente. Die Geräte lassen sich einfach zu größeren Ausgangsgeräten zusammenschließen. In Verbindung mit dem Polyurethanschlauch von CEJN und FRL-Geräten lassen sich sichere und flexible leistungsstarke Luftverteileranlagen herstellen. eSafe Multi-Link bietet Standardfunktionen: Einhandbedienung, hoher Durchfluss und lange Standzeiten.

Produkteigenschaften
  • Kompakte, mehrfach belüftete Sicherheitsausgänge
  • Fertiggeräte, keine Montage notwendig
  • Ausgänge bis zu 180° einstellbar
  • eSafe entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Sicherheitskupplung eSafe Multi-Link Serie 320
ProduktFormMaterialVerfügbarPreisexkl. MwSt