CEJN

CEJN Multi-Link Einheit mit 1 Sicherheits-Kupplung, eSafe Serie 300

  • ERIKS:14905344
Image 1
Mit Mehrfachausgängen bietet eSafe Multi-Link der Serie 300 sowohl Flexibilität als auch hohe Leistung. Lieferbar in Geräten mit 1 bis 5 Ausgängen. Die Geräte lassen sich einfach zu größeren Ausgangsgeräten zusammenschließen. In Verbindung mit dem Polyurethanschlauch von CEJN und FRL-Geräten lassen sich sichere und flexible, leistungsstarke Luftverteileranlagen herstellen. Diese Ausführung bietet folgende Standardfunktionen: Einhandbedienung, hoher Durchfluss und lange Standzeiten.

Produkteigenschaften
  • Kompakte, mehrfach belüftete Sicherheitsausgänge
  • Fertiggeräte, keine Montage notwendig
  • Ausgänge bis zu 180° einstellbar
  • eSafe Multi-Link der Serie 300 entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 107.60

-

5+

CHF 105.40

2.04%

8+

CHF 103.30

4.00%

12+

CHF 101.25

5.90%

18+

CHF 99.25

7.76%

27+

CHF 97.25

9.62%

41+

CHF 95.25

11.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
300
Form
Kupplung (female)
Material
Stahl, verzinkt