CEJN

Sicherheitskupplung eSafe Multi-Link Serie 300

Mit Mehrfachausgängen bietet eSafe Multi-Link der Serie 300 sowohl Flexibilität als auch hohe Leistung. Lieferbar in Geräten mit 1 bis 5 Ausgängen. Die Geräte lassen sich einfach zu größeren Ausgangsgeräten zusammenschließen. In Verbindung mit dem Polyurethanschlauch von CEJN und FRL-Geräten lassen sich sichere und flexible, leistungsstarke Luftverteileranlagen herstellen. Diese Ausführung bietet folgende Standardfunktionen: Einhandbedienung, hoher Durchfluss und lange Standzeiten.

Produkteigenschaften
  • Kompakte, mehrfach belüftete Sicherheitsausgänge
  • Fertiggeräte, keine Montage notwendig
  • Ausgänge bis zu 180° einstellbar
  • eSafe Multi-Link der Serie 300 entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983
Image 1
  • 4
  • 4
4 of Sicherheitskupplung eSafe Multi-Link Serie 300
ProduktFormMaterialVerfügbarPreisexkl. MwSt