Eriks
BURKERT

BURKERT Steuerventil fünfwege Fig. 34521 Serie 6519 Polyamid/NBR Mittestellung gesperrt 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13340095
  • Hersteller:132469
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 326.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 352.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
6519
Typ
34521
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSP
Anschluss Luftzufuhr
Innengewinde
Abmessung Anschluss Luftzufuhr
1/4" BSP
Anschluß Entlüftung(en)
Innengewinde
Durchmesser Abluft
1/4" BSP
Funktion
Bistabil
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Spulentype
SPC
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Nein
Leistung
2 W
Einschaltleistung
11 VA
Durchgang
9 mm
KVS-Wert
1.18 m³/h
Min. Druckunterschied
3 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Material Gehäuse
Polyamid
Dichtung
NBR - PUR
Material Spulegehäuse
Polyamid
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ja
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Ausführung
Inline 5/3 Wege
Mediumtemperatur
von -10 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
Von -10 °C bis 70 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 24.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026