BURKERT

BURKERT Steuerventil fünfwege Fig. 34520 Serie 6519 Polyamid/NBR-PUR 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13339962
  • Hersteller:132465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
6519
Typ
34520
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSP
Anschluss Luftzufuhr
Innengewinde
Abmessung Anschluss Luftzufuhr
1/4" BSP
Anschluß Entlüftung(en)
Innengewinde
Durchmesser Abluft
1/4" BSP
Funktion
Monostabil
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Spulentype
SPC
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Nein
Leistung
2 W
Einschaltleistung
11 VA
Durchgang
8 mm
KVS-Wert
1.18 m³/h
Min. Druckunterschied
2 bar
Max. Differenzdruck
8 bar
Material Gehäuse
Polyamid
Dichtung
NBR - PUR
Material Spulegehäuse
Polyamid
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ja
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Ausführung
Inline 5/2 Wege
Mediumtemperatur
von -10 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
Von -25 °C bis 55 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 24.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026