Eriks
BURKERT

BURKERT Steuerventil 3/2 fig. 33060 Serie 6012P Polyamid/FPM normal geschlossen Durchlass 1,2 mm 24V DC Eintritt 1/4" uitlaat banjo 1/4" BSPP

  • ERIKS:13307791
  • Hersteller:427919
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
6012
Typ
33060
Ausführung
Steuerventil 3/2-wege
Prozessanschluss
Außengewinde (Banjo)
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Anschluss Luftzufuhr
Innengewinde
Abmessung Anschluss Luftzufuhr
1/4" BSPP(G)
Anschluß Entlüftung(en)
M5
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Direkt wirkend
Spulentype
SPC16 35150
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type C
Mit Stecker
Nein
Leistung
4 W
Durchgang
1.2 mm
KVS-Wert
0.045 m³/h
Max. Viskosität
21 mm²/s
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Material Gehäuse
Polyamid
Dichtung
FPM (FKM)
Material Spulegehäuse
Polyamid
Material kurzschlussring
Kupfer
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ja
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -10 °C bis 60 °C
Umgebungstemperatur
Von -10 °C bis 40 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 36.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027