CHF 118.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BURKERT |
Serie | 6014 |
Typ | 33050 |
Ausführung | Steuerventil 3/2-wege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Anschluß Entlüftung(en) | M5 |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Direkt wirkend |
Spulentype | SPC 35160 |
Versorgungsspannung | 24V AC |
Frequenz | 50Hz |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Nein |
Leistung | 8 W / 17 VA |
Einschaltleistung | 24 VA |
Durchgang | 2 mm |
KVS-Wert | 0.11 m³/h |
Max. Viskosität | 21 mm²/s |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 10 bar |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW617N (CuZn40Pb2) |
Dichtung | FPM (FKM) |
Material Spulegehäuse | Polyamid |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ja |
SIL zertifiziert | Nein |
Mediumtemperatur | Von -10 °C bis 100 °C |
Umgebungstemperatur | Von -10 °C bis 55 °C |
CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.46inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026CHF 24.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026