Eriks
BURKERT

BURKERT Steuerventil 3/2 fig. 33050 Serie 6014 Messing/FPM normal geschlossen Durchlass 2 mm 24V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13339979
  • Hersteller:126138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
6014
Typ
33050
Ausführung
Steuerventil 3/2-wege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Anschluß Entlüftung(en)
M5
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Direkt wirkend
Spulentype
SPC 35160
Versorgungsspannung
24V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Nein
Leistung
8 W / 17 VA
Einschaltleistung
24 VA
Durchgang
2 mm
KVS-Wert
0.11 m³/h
Max. Viskosität
21 mm²/s
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N (CuZn40Pb2)
Dichtung
FPM (FKM)
Material Spulegehäuse
Polyamid
Material kurzschlussring
Kupfer
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -10 °C bis 100 °C
Umgebungstemperatur
Von -10 °C bis 55 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 24.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026