Eriks
BURKERT

BURKERT Magnetventil 3/2 Typ: 33520 Serie: 6518 Polyamid/NBR - PUR Normal geschlossen (NC) Durchgang: 8mm 24V DC Nothandbedienung 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13339964
  • Hersteller:132457
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
6518
Typ
33520
Ausführung
Steuerventil 3/2-wege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Anschluß Entlüftung(en)
1/4" (8)
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Spulentype
SPC 35156
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Nein
Leistung
2 W
Durchgang
8 mm
KVS-Wert
1.18 m³/h
Min. Druckunterschied
2 bar
Max. Differenzdruck
8 bar
Material Gehäuse
Polyamid
Dichtung
NBR - PUR
Material Spulegehäuse
Polyamid
Material kurzschlussring
Kupfer
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ja
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -10 °C bis 50 °C
Umgebungstemperatur
Von -25 °C bis 55 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 24.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026