CHF 57.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Bandfarbe | Grün |
Schriftfarbe | Weiss |
Bandlänge | 6.4 m |
Breite des Bandes | 12.7 mm |
Dicke | 0.1 mm |
Material | Vinyl |
Art der Beschichtung | Dauerhafter Acrylklebstoff |
Fertigstellung | Glanz |
Anwendung | Drucker BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21, IDPAL, LABPAL |
Max. Temperatur | 82 |
Min. Umgebungstemperatur | -40 |