Polyesterband für M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB, B-423, Schwarz auf Weiß, Polyester, Glänzend, 6,35 mm (B) x 6,40 m (L)
Weiss
6.4
6.35
CHF 49.45/stück
Polyesterband für M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-488, Schwarz auf Weiß, Polyester, Matt, 9,53 mm (B) x 6,40 m (L)
Schwarz/Weiss
6.4
9.53
CHF 56.45/stück
Selbstlaminierendes Vinylband für M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-427, Schwarz auf Weiß, Transparent, Selbstlaminierendes Vinyl, Matt, 38,10 mm (B) x 4,30 m (L)
CHF 85.95/stück
Polyesterband für M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-488, Schwarz auf Weiß, Polyester, Matt, 19,05 mm (B) x 6,40 m (L)
Schwarz/Weiss
6.4
19.05
CHF 76.40/stück
Band aus Nylongewebe für M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21, B-499, Schwarz auf Weiß, Nylongewebe, Matt, 19,05 mm (B) x 4,88 m (L)
Weiss
4.88
19.05
CHF 62.05/stück
Selbstlaminierendes Vinylband für M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-427, Schwarz auf Weiß, Transparent, Selbstlaminierendes Vinyl, Matt, 25,40 mm (B) x 4,30 m (L)
4.3
25.4
CHF 83.40/stück
Selbstlaminierendes Vinylband für M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-427, Schwarz auf Weiß, Transparent, Selbstlaminierendes Vinyl, Matt, 19,05 mm (B) x 4,30 m (L)
4.3
19.05
CHF 68.85/stück
Polyesterband für M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-488, Schwarz auf Weiß, Polyester, Matt, 12,70 mm (B) x 6,40 m (L)
Schwarz/Weiss
6.4
12.7
CHF 66.45/stück
Polyesterband für M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-430, Schwarz auf Transparent, Polyester, Glänzend, 9,53 mm (B) x 6,40 m (L)
CHF 53.15/stück
Vinylband für M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-595, Schwarz auf Orange, Vinyl, Glänzend, 19,05 mm (B) x 6,40 m (L)
Orange
6.4
19.05
CHF 66.65/stück
Vinylband für M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-595, Schwarz auf Weiß, Vinyl, Glänzend, 12,70 mm (B) x 6,40 m (L)
Weiss
6.4
12.7
CHF 57.10/stück
Vinylband für M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-595, Weiß auf Grün, Vinyl, Glänzend, 9,53 mm (B) x 6,40 m (L)
Grün
6.4
9.53
CHF 50.85/stück
Band aus Nylongewebe für M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21, B-499, Schwarz auf Weiß, Nylongewebe, Matt, 9,53 mm (B) x 4,88 m (L)
Weiss
4.88
9.53
CHF 45.90/stück
Vinylband für M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-595, Weiß auf Grün, Vinyl, Glänzend, 12,70 mm (B) x 6,40 m (L)
Grün
6.4
12.7
CHF 57.10/stück
Vinylband für M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-595, Schwarz auf Orange, Vinyl, Glänzend, 9,53 mm (B) x 6,40 m (L)
Orange
6.4
9.53
CHF 50.85/stück
Vinylband für M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-595, Schwarz auf Gelb, Vinyl, Glänzend, 9,53 mm (B) x 6,40 m (L)
Gelb
6.4
9.53
CHF 50.85/stück
Vinylband für M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-595, Weiß auf Rot, Vinyl, Glänzend, 9,53 mm (B) x 6,40 m (L)
Rot
6.4
9.53
CHF 50.85/stück
Polyesterband für M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-430, Schwarz auf Transparent, Polyester, Glänzend, 19,05 mm (B) x 6,40 m (L)
Transparent
6.4
19.05
CHF 69.70/stück
Vinylband für M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-595, Schwarz auf Weiß, Vinyl, Glänzend, 9,53 mm (B) x 6,40 m (L)
CHF 50.85/stück
Vinylband für M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-595, Weiß auf Blau, Vinyl, Glänzend, 9,53 mm (B) x 6,40 m (L)
Blau
6.4
9.53
CHF 50.85/stück
Band aus Nylongewebe für M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21, B-499, Schwarz auf Weiß, Nylongewebe, Matt, 12,70 mm (B) x 4,88 m (L)
Weiss
4.88
12.7
CHF 48.15/stück
Vinylband für M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-595, Weiß auf Rot, Vinyl, Glänzend, 19,05 mm (B) x 6,40 m (L)
Rot
6.4
19.05
CHF 66.65/stück
Vinylband für M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-595, Schwarz auf Weiß, Vinyl, Glänzend, 19,05 mm (B) x 6,40 m (L)
Weiss
6.4
19.05
CHF 66.65/stück
Vinylband für M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-595, Weiß auf Rot, Vinyl, Glänzend, 12,70 mm (B) x 6,40 m (L)
Rot
6.4
12.7
CHF 57.10/stück
Vinylband für M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-595, Schwarz auf Orange, Vinyl, Glänzend, 12,70 mm (B) x 6,40 m (L)