Eriks
BRADY

BRADY Vinylband für M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-595, Weiß auf Blau, Vinyl, Glänzend, 9,53 mm (B) x 6,40 m (L)

  • ERIKS:12113823
  • Hersteller:142806
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
B-595 Vinyl haftet auf Materialien mit niedriger Oberflächenspannung, wie zum Beispiel: PVC-Rohre, blasgeformte Ausrüstungskästen, ABS-Kunststoffe, pulverbeschichtete Oberflächen und Gegenstände aus recyceltem Kunststoff. Darüber hinaus zeichnet sich das B-595 Etikettenmaterial durch seine Haftfestigkeit auf stark strukturierten Oberflächen aus, wie z. B. auf lackierten Betonwänden, bearbeitetem unebenen Holz, strukturierten Kunststoffen und ummantelten Rohren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Bandfarbe
Blau
Schriftfarbe
Weiss
Bandlänge
6.4 m
Breite des Bandes
9.53 mm
Dicke
0.1 mm
Material
Vinyl
Art der Beschichtung
Dauerhafter Acrylklebstoff
Fertigstellung
Glanz
Anwendung
Drucker BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21, IDPAL, LABPAL
Max. Temperatur
82
Min. Umgebungstemperatur
-40
Farbe
Weiß/Blau