Eriks
BRADY

BRADY Selbstlaminierendes Vinylband für M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-427, Schwarz auf Weiß, Transparent, Selbstlaminierendes Vinyl, Matt, 38,10 mm (B) x 4,30 m (L)

  • ERIKS:12113840
  • Hersteller:110930
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Selbstlaminierendes Vinyl eignet sich hervorragend für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung. Dieses Material ist transparent, liegt gut am Objekt an und ist selbstverlöschend. Mit integriertem Laminatüberzug zum Schutz des gedruckten Textes.
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Fertigstellung
Matt