CHF 68.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Schriftfarbe | Schwarz |
Bandlänge | 4.3 m |
Breite des Bandes | 19.05 mm |
Dicke | 0.102 mm |
Material | Selbstlaminierendes Vinyl |
Art der Beschichtung | Dauerhafter Acrylklebstoff |
Fertigstellung | Matt |
Anwendung | Drucker BMP21-PLUS, BMP21 |
Max. Temperatur | 70 |
Min. Umgebungstemperatur | -80 |