Eriks
BRADY

BRADY Schlösser und Bügel aus Aluminium, Braun, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 25.40 mm, 6 Stück / Packung

  • ERIKS:14624392
  • Hersteller:830939
Image 1
Vorhängeschlösser mit Gehäuse und Bügel aus Aluminium sind leicht und stabil zugleich. Die Schlösser sind Korrosionsfrei und chemikalienbeständig. Zylinder mit 6 Pins bietet höhere Fälschungssicherheit. Die Schlösser werden met Mit Keyed Different-Schlüsseleinteilung geliefert. Mit jedem Schloss werden 2 Schlüssel geliefert. Kein Schliesszwang. Kundenspezifische Schlüsseleinteiling möglich. Etiketten für Schlösser sind separat erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 291.65/ Paketexkl. MwSt

CHF 315.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Braun
Durchmesser Bügel
6.35 mm
Bügelbreite
31.5 mm
Höhe
73 mm
Breite
38.1 mm
Material
Solid aluminium body with aluminium shackle
Körper Höhe
40.00
Grundkörperbreite
38.1
Elektrisch leitfähig
Ja
Anzahl Schlüssel
2
Material Körper
Aluminum
Ventilblock Typ
Standard
Material Bügel
Aluminium