Unsere Schlösser besitzen ein stabiles Gehäuse und einen Bügel aus Aluminium und sind dadurch erstaunlich leicht und robust. Die Schlösser sind chemikalien- und korrosionsbeständig und mit 6 Spulen-Pins versehen, um eine höhere Fälschungssicherheit zu gewährleisten. Die Schlösser werden mit der Keyed Different-Schlüsseleinteilung geliefert. Zu jedem Schloss werden 2 Schlüssel geliefert; es besteht kein Schließzwang. Kundenspezifische Schlüsseleinteilung und Schließpläne sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte wenden Sie sich für kundenspezifische Schlüsseleinteilungen an unseren Kundendienst
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Schlösser aus Aluminium mit einem Bügel von 40 mm - Keyed Different, Blau, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stück / Packung
Schlösser aus Aluminium mit einem Bügel von 40 mm - Keyed Different, Orange, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stück / Packung
Orange
6.35
31.5
CHF 49.88/stück
Schlösser aus Aluminium mit einem Bügel von 40 mm - Keyed Different, Gelb, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stück / Packung
Gelb
6.35
31.5
CHF 49.88/stück
Schlösser aus Aluminium mit einem Bügel von 75 mm - Keyed Different, Schwarz, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 76.20 mm, 6 Stück / Packung
Schwarz
6.35
31.5
CHF 312.75/paket
Schlösser aus Aluminium mit einem Bügel von 75 mm - Keyed Different, Orange, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 76.20 mm, 6 Stück / Packung
Orange
6.35
31.5
CHF 312.75/paket
Schlösser aus Aluminium mit einem Bügel von 75 mm - Keyed Different, Grün, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 76.20 mm, 6 Stück / Packung
Grün
6.35
31.5
CHF 312.75/paket
Schlösser und Bügel aus Aluminium, Grau, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 25.40 mm, 6 Stück / Packung
Grau
6.35
31.5
CHF 291.65/paket
Schlösser aus Aluminium mit einem Bügel von 40 mm - Keyed Different, Lila, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stück / Packung
Violett
6.35
31.5
CHF 298.70/paket
Schlösser und Bügel aus Aluminium, Grau, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 76.20 mm, 6 Stück / Packung
Grau
6.35
31.5
CHF 312.75/paket
Schlösser aus Aluminium mit einem Bügel von 75 mm - Keyed Different, Blau, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 76.20 mm, 6 Stück / Packung
Blau
6.35
31.5
CHF 312.75/paket
Schlösser aus Aluminium mit einem Bügel von 25 mm - Keyed Different, Schwarz, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 25.40 mm, 6 Stück / Packung
Schwarz
6.35
31.5
CHF 291.65/paket
Schlösser aus Aluminium mit einem Bügel von 25 mm - Keyed Different, Orange, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 25.40 mm, 6 Stück / Packung
Orange
6.35
31.5
CHF 291.65/paket
Schlösser aus Aluminium mit einem Bügel von 25 mm - Keyed Different, Gelb, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 25.40 mm, 6 Stück / Packung
Gelb
6.35
31.5
CHF 291.65/paket
Schlösser und Bügel aus Aluminium, Braun, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 76.20 mm, 6 Stück / Packung
Braun
6.35
31.5
CHF 312.75/paket
Schlösser und Bügel aus Aluminium, Braun, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stück / Packung
Braun
6.35
31.5
CHF 298.70/paket
Schlösser aus Aluminium mit einem Bügel von 40 mm - Keyed Different, Grün, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stück / Packung
Grün
6.35
31.5
CHF 298.70/paket
Schlösser aus Aluminium mit einem Bügel von 75 mm - Keyed Different, Rot, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 76.20 mm, 6 Stück / Packung
Rot
6.35
31.5
CHF 312.75/paket
Schlösser aus Aluminium mit einem Bügel von 75 mm - Keyed Different, Gelb, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 76.20 mm, 6 Stück / Packung
Gelb
6.35
31.5
CHF 312.75/paket
Schlösser aus Aluminium mit einem Bügel von 40 mm - Keyed Different, Schwarz, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stück / Packung
Schwarz
6.35
31.5
CHF 298.70/paket
Schlösser aus Aluminium mit einem Bügel von 75 mm - Keyed Different, Lila, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 76.20 mm, 6 Stück / Packung
Violett
6.35
31.5
CHF 312.75/paket
Schlösser aus Aluminium mit einem Bügel von 25 mm - Keyed Different, Lila, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 25.40 mm, 6 Stück / Packung
Violett
6.35
31.5
CHF 291.65/paket
Schlösser aus Aluminium mit einem Bügel von 25 mm - Keyed Different, Blau, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 25.40 mm, 6 Stück / Packung
Blau
6.35
31.5
CHF 291.65/paket
Schlösser und Bügel aus Aluminium, Braun, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 25.40 mm, 6 Stück / Packung
Braun
6.35
31.5
CHF 291.65/paket
Schlösser aus Aluminium mit einem Bügel von 25 mm - Keyed Different, Rot, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 25.40 mm, 6 Stück / Packung