CHF 291.65/ Paketexkl. MwSt
CHF 315.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Farbe | Violett |
Durchmesser Bügel | 6.35 mm |
Bügelbreite | 31.5 mm |
Höhe | 73 mm |
Breite | 38.1 mm |
Material | Solid aluminium body with aluminium shackle |
Körper Höhe | 40.00 |
Grundkörperbreite | 38.1 |
Elektrisch leitfähig | Ja |
Anzahl Schlüssel | 2 |
Material Körper | Aluminum |
Ventilblock Typ | Standard |
Material Bügel | Aluminium |