Eriks
BRADY

BRADY Schlösser aus Aluminium mit einem Bügel von 25 mm - Keyed Different, Blau, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 25.40 mm, 6 Stück / Packung

  • ERIKS:14624374
  • Hersteller:814065
Image 1
Unsere Schlösser besitzen ein stabiles Gehäuse und einen Bügel aus Aluminium und sind dadurch erstaunlich leicht und robust. Die Schlösser sind chemikalien- und korrosionsbeständig und mit 6 Spulen-Pins versehen, um eine höhere Fälschungssicherheit zu gewährleisten. Die Schlösser werden mit der Keyed Different-Schlüsseleinteilung geliefert. Zu jedem Schloss werden 2 Schlüssel geliefert; es besteht kein Schließzwang. Kundenspezifische Schlüsseleinteilung und Schließpläne sind auf Anfrage erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 291.65/ Paketexkl. MwSt

CHF 315.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Blau
Durchmesser Bügel
6.35 mm
Bügelbreite
31.5 mm
Höhe
73 mm
Breite
38.1 mm
Material
Solid aluminium body with aluminium shackle
Körper Höhe
40.00
Grundkörperbreite
38.1
Elektrisch leitfähig
Ja
Anzahl Schlüssel
2
Material Körper
Aluminum
Ventilblock Typ
Standard
Material Bügel
Aluminium