BRADY

BRADY Punkte - 89mm Gelbe Toughstripe Polyester, Gelb, Rund, Polyester mit Polyester-Schutzlaminat, 88,90 mm (∅), 400 Stück / Rolle

  • ERIKS:12529722
  • Hersteller:104403
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gelbe gestanzte Punkte, Durchmesser 89 mm, Rollenware, ideal zur Markierung von Wegen, Gängen und Lagerorten bzw. als Wegweiser zu Sicherheitseinrichtungen und für Fluchtwege. Für die meisten festen Böden geeignet. 300 pro Pk.
Zur Liste hinzufügen

CHF 292.70/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 316.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Typ
Brady 104403
Typ
Brady 104403
Breite
88.9 mm
Dicke
0.2 mm
Material
Polyester mit Polyester-Schutzlaminat
Temperaturbeständigkeit
von -18 bis 54 °C
Minimum Betriebstemperatur
-18
Temperaturbeständig bis
54 °C
Farbe
Gelb