Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Punkte gelb, gestanzt
Punkte gelb, gestanzt
Gelbe gestanzte Punkte, Durchmesser 89 mm, Rollenware, ideal zur Markierung von Wegen, Gängen und Lagerorten bzw. als Wegweiser zu Sicherheitseinrichtungen und für Fluchtwege. Für die meisten festen Böden geeignet. 300 pro Pk.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Breite [mm]
88.9
1
Dicke [mm]
0.2
1
Material
Polyester mit Polyester-Schutzlaminat
1
Farbe
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Punkte gelb, gestanzt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Punkte - 89mm Gelbe Toughstripe Polyester, Gelb, Rund, Polyester mit Polyester-Schutzlaminat, 88,90 mm (∅), 400 Stück / Rolle
CHF 292.70
/
rolle(n)
Anmelden