BRADY

BRADY Polyesterband für M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-488, Schwarz auf Weiß, Polyester, Matt, 19,05 mm (B) x 6,40 m (L)

  • ERIKS:12113846
  • Hersteller:110936
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Hergestellt mit einem dauerhaften Acrylklebstoff für eine sichere Verklebung auf flachen, glatten Oberflächen. Konzipiert für Beständigkeit bei extremen Temperaturen und kurzzeitigem Kontakt mit Chemikalien
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Serie
BMP21
Typ
M21-750-488
Bandfarbe
Schwarz/Weiss
Bandlänge
6.4 m
Breite des Bandes
19.05 mm
Dicke
0.091 mm
Material
Polyester
Art der Beschichtung
Dauerhafter Acrylklebstoff
Fertigstellung
Matt
Anwendung
Drucker BMP21-PLUS, BMP21, IDPAL
Ausführung
M21-750
Max. Temperatur
160
Min. Umgebungstemperatur
-70
Höhe
18 mm