BRADY

BRADY Polyesterband für M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-461, Schwarz auf Weiß, Selbstlaminierender Polyester, Matt, 9,53 mm (B) x 6,40 m (L)

  • ERIKS:12113841
  • Hersteller:110931
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bedruckbarer, selbstlaminierender Hochleistungspolyester für Labore. Sehr flache Materialkonstruktion verhindert Staus in Zentrifugen und Racks. Für Flüssigstickstoff geeignet, wenn das Material um sich selbst gewickelt wird.
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Bandfarbe
Weiss
Schriftfarbe
Schwarz
Bandlänge
6.4 m
Breite des Bandes
9.53 mm
Dicke
0.048 mm
Material
Selbstlaminierendes Polyester
Art der Beschichtung
Dauerhafter Acrylklebstoff
Fertigstellung
Matt
Anwendung
Drucker BMP21-PLUS, BMP21, IDPAL
Max. Temperatur
110
Min. Umgebungstemperatur
-196