CHF 81.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Bandfarbe | Weiss |
Schriftfarbe | Schwarz |
Bandlänge | 6.4 m |
Breite des Bandes | 19.05 mm |
Dicke | 0.048 mm |
Material | Selbstlaminierendes Polyester |
Art der Beschichtung | Dauerhafter Acrylklebstoff |
Fertigstellung | Matt |
Anwendung | Drucker BMP21-PLUS, BMP21, IDPAL |
Max. Temperatur | 110 |
Min. Umgebungstemperatur | -196 |