BRADY

BRADY Polyesterband für M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-430, Schwarz auf Transparent, Polyester, Glänzend, 19,05 mm (B) x 6,40 m (L)

  • ERIKS:12113816
  • Hersteller:110901
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Transparentes Polyestermaterial bietet beim Druck von Etiketten mit Barcodes, alphanumerischen Daten, grafischen Symbolen und Logos für die Kennzeichnung von Innenflächen und allgemeine Kennzeichnungsanwendungen eine dem Typenschild ähnliche Qualität.
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Bandfarbe
Transparent
Schriftfarbe
Schwarz
Bandlänge
6.4 m
Breite des Bandes
19.05 mm
Dicke
0.0762 mm
Material
Polyester
Art der Beschichtung
Dauerhafter Acrylklebstoff
Fertigstellung
Glanz
Anwendung
Drucker BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21, IDPAL, LABPAL
Max. Temperatur
100
Min. Umgebungstemperatur
-70