BRADY

BRADY Polyesterband für M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-430, Schwarz auf Transparent, Polyester, Glänzend, 12,70 mm (B) x 6,40 m (L)

  • ERIKS:12113815
  • Hersteller:110900
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Transparentes Polyestermaterial bietet beim Druck von Etiketten mit Barcodes, alphanumerischen Daten, grafischen Symbolen und Logos für die Kennzeichnung von Innenflächen und allgemeine Kennzeichnungsanwendungen eine dem Typenschild ähnliche Qualität.
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Fertigstellung
Glanz