CHF 53.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Bandfarbe | Weiss |
Schriftfarbe | Schwarz |
Bandlänge | 6.4 m |
Breite des Bandes | 9.53 mm |
Dicke | 0.076 mm |
Material | Polyester |
Art der Beschichtung | Dauerhafter Acrylklebstoff |
Fertigstellung | Glanz |
Anwendung | Drucker BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21, IDPAL, LABPAL |
Max. Temperatur | 110 |
Min. Umgebungstemperatur | -70 |