Eriks
BRADY

BRADY Polyesterband für M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-423, Schwarz auf Weiß, Polyester, Glänzend, 12,70 mm (B) x 6,40 m (L)

  • ERIKS:12113812
  • Hersteller:081014
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dauerhaftes Polyester ist ideal für die Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Komponenten, Barcode-Etiketten, Typenschilder und die Kennzeichnung von Solarpanels.
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Bandfarbe
Weiss
Schriftfarbe
Schwarz
Bandlänge
6.4 m
Breite des Bandes
12.7 mm
Dicke
0.076 mm
Material
Polyester
Art der Beschichtung
Dauerhafter Acrylklebstoff
Fertigstellung
Glanz
Anwendung
Drucker BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21, IDPAL, LABPAL
Max. Temperatur
110
Min. Umgebungstemperatur
-70