Eriks
BRADY

BRADY Messingschlösser, 49 mm, Bügel aus rostfreiem Stahl (6 Stück/Packung), Chrom, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Messing, 24.00 mm, 6 Stück / Box

  • ERIKS:14627938
  • Hersteller:805830
Image 1
Diese Vorhängeschlösser sind korrosionsbeständig, mit einem präzisionsgefertigten Zylindersystem.
Zur Liste hinzufügen

CHF 195.70/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 211.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Chrom
Durchmesser Bügel
7 mm
Bügelbreite
39.5 mm
Breite
49.5 mm
Material
Solid brass body and shackle
Körper Höhe
37.00
Grundkörperbreite
49.5
Elektrisch leitfähig
Ja
Anzahl Schlüssel
2
Material Körper
Brass
Ventilblock Typ
Standard
Material Bügel
Messing