
| Produkt | Farbe | Durchmesser Bügel [mm] | Bügelbreite [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Messingschlösser, 39 mm, Bügel aus rostfreiem Stahl (6 Stück/Packung), Chrom, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Rostfreier Stahl, 21.00 mm, 6 Stück / Box | Chrom | 6 | 32.5 | CHF 153.90/kasten | |
| Messingschlösser, 30 mm, Bügel aus rostfreiem Stahl (6 Stück/Packung), Chrom, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Rostfreier Stahl, 14.00 mm, 6 Stück / Box | Chrom | 4.5 | 23.5 | CHF 113.40/kasten | |
| Messingschlösser, 39 mm, Bügel aus rostfreiem Stahl (6 Stück/Packung), Chrom, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Rostfreier Stahl, 38.00 mm, 6 Stück / Box | Chrom | 6.5 | 32.5 | CHF 167.35/kasten | |
| Messingschlösser, 49 mm, Bügel aus rostfreiem Stahl (6 Stück/Packung), Chrom, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Messing, 24.00 mm, 6 Stück / Box | Chrom | 7 | 39.5 | CHF 195.70/kasten |