CHF 167.35/ pro Boxexkl. MwSt
CHF 180.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Farbe | Chrom |
Durchmesser Bügel | 6.5 mm |
Bügelbreite | 32.5 mm |
Höhe | 83 mm |
Breite | 38.1 mm |
Material | Solid brass body with stainless steel shackle |
Grundkörperbreite | 38.1 |
Elektrisch leitfähig | Ja |
Anzahl Schlüssel | 2 |
Material Körper | Brass |
Ventilblock Typ | Standard |
Material Bügel | Edelstahl |