CHF 113.40/ pro Boxexkl. MwSt
CHF 122.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Farbe | Chrom |
Durchmesser Bügel | 4.5 mm |
Bügelbreite | 23.5 mm |
Breite | 28.5 mm |
Material | Solid brass body with stainless steel shackle |
Körper Höhe | 29.00 |
Grundkörperbreite | 28.5 |
Elektrisch leitfähig | Ja |
Anzahl Schlüssel | 2 |
Material Körper | Brass |
Ventilblock Typ | Standard |
Material Bügel | Edelstahl |